Riferimenti
Dummel:RS09.4755.02/AL41F
Rubix:160000000309761


Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | ausdrehen und kopieren |
|---|---|
| Larghezza della gola | 5,5 mm |
| Rivestimento | al41f |
Dettagli del prodotto : UTENSILI MINICUT RS09.4755.02/AL41F
Tornitura, scanalatura e profilatura dal diam. 7.8 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | ausdrehen und kopieren |
|---|---|
| Larghezza della gola | 5,5 mm |
| Rivestimento | al41f |
| Raggio | 0,2 mm |
| Profondità di taglio | 1,5 mm |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,63 IVA esclusa
/ Unità
€ 19,07 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione