Riferimenti
Dummel:R050.06-3/AL41F
Rubix:160000000305372


Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | tipo 050 ausdrehen e copiatura (scanalatura/alesatura e profilatura) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 0,5 mm |
| Rivestimento | al41f |
Dettagli del prodotto : UTENSILI ULTRAMINI R050.06-3/AL41F
Tornitura, scanalatura e profilatura a partire dal diametro 0.2 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | tipo 050 ausdrehen e copiatura (scanalatura/alesatura e profilatura) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 0,5 mm |
| Rivestimento | al41f |
| Raggio | 0,04 mm |
| Profondità di taglio | 0,05 mm |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 29,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 35,99 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore