Riferimenti
Dummel:R050.7-20/AL41F
Rubix:160000000305558


Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | schneideinsatz ultramini per tornitura, scanalatura e profilatura (ø min. 0,2 mm) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 35 mm |
| Rivestimento | al41f |
Documenti
Dettagli del prodotto : UTENSILI ULTRAMINI R050.7-20/AL41F
Tornitura, scanalatura e profilatura a partire dal diametro 0.2 mm
Applicazioni
Grooving;Boring;Profiling
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | schneideinsatz ultramini per tornitura, scanalatura e profilatura (ø min. 0,2 mm) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 35 mm |
| Rivestimento | al41f |
| Raggio | 0,15 mm |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 32,62 IVA esclusa
/ Unità
€ 39,79 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore