Riferimenti
Dummel:RS014.1225.52AL41F
Rubix:160000000309639


Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | axialstechen per gole, foratura e profilatura (in perni/pivots), raggio pieno |
|---|---|
| Larghezza della gola | 2,5 mm |
| Rivestimento | al41f |
Dettagli del prodotto : UTENSILI MINICUT RS014.1225.52AL41F
Tornitura, scanalatura e profilatura dal diam. 7.8 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | axialstechen per gole, foratura e profilatura (in perni/pivots), raggio pieno |
|---|---|
| Larghezza della gola | 2,5 mm |
| Rivestimento | al41f |
| Raggio | 8,5 mm |
| Profondità di taglio | 6 mm |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 19,59 IVA esclusa
/ Unità
€ 23,90 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione