Riferimenti
Dummel:RS014.1425.02AL41F
Rubix:160000000309658

Documenti
Dettagli del prodotto : UTENSILI MINICUT RS014.1425.02AL41F
Tornitura, scanalatura e profilatura dal diam. 7.8 mm
Applicazioni
Grooving
Informazioni tecniche
Attributi
| Raggio | 0,2 mm |
|---|---|
| Profondità di taglio | 3 mm |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,43 IVA esclusa
/ Unità
€ 20,05 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
