Riferimenti
Dummel:R620.1506-20/AL41F
Rubix:160000000305980


Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto scanalatura assiale (typ 620, ultramini) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 3 mm |
| Rivestimento | al41f |
Dettagli del prodotto : UTENSILI ULTRAMINI R620.1506-20/AL41F
Tornitura, scanalatura e profilatura a partire dal diametro 0.2 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto scanalatura assiale (typ 620, ultramini) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 3 mm |
| Rivestimento | al41f |
| Raggio | 0,75 mm |
| Profondità di taglio | 3 mm |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 42,92 IVA esclusa
/ Unità
€ 52,37 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore