Riferimenti
Dummel:RS08.4545.02/AL41F
Rubix:160000000309721


Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto minicut per lavorazioni di foratura interna (scanalatura, foratura e profilatura) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 1,8 mm |
| Rivestimento | tialn |
Dettagli del prodotto : UTENSILI MINICUT RS08.4545.02/AL41F
Tornitura, scanalatura e profilatura dal diam. 7.8 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto minicut per lavorazioni di foratura interna (scanalatura, foratura e profilatura) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 1,8 mm |
| Rivestimento | tialn |
| Raggio | 0,2 mm |
| Profondità di taglio | 0,6 mm |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,14 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,46 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore