Riferimenti
Dummel:DED.0200.04/AL41F
Rubix:160000000222346


Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto di scanalatura (sistema ded) con piastra con inserti intercambiabili |
|---|---|
| Larghezza della gola | 2 mm |
| Rivestimento | al41f |
Documenti
Dettagli del prodotto : UTENSILI SYSTEM DED DED.0200.04/AL41F
Tornitura, troncatura e scanalatura
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto di scanalatura (sistema ded) con piastra con inserti intercambiabili |
|---|---|
| Larghezza della gola | 2 mm |
| Rivestimento | al41f |
| Raggio | 0,4 mm |
| Profondità di taglio | 0,2 mm |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 23,57 IVA esclusa
/ Unità
€ 28,76 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore