Riferimenti
Dummel:R010.1008-30/AL41F
Rubix:160000000305218


Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | axialstechen (gola assiale / face grooving) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 1 mm |
| Rivestimento | tialn (al41f) |
Dettagli del prodotto : UTENSILI ULTRAMINI R010.1008-30/AL41F
Tornitura, scanalatura e profilatura a partire dal diametro 0.2 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | axialstechen (gola assiale / face grooving) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 1 mm |
| Rivestimento | tialn (al41f) |
| Raggio | 0,1 mm |
| Profondità di taglio | 1,5 mm |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 43,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 52,48 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore