Riferimenti
Dummel:R007.0150-40/CN45F
Rubix:160000000305159


Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | stechdrehen (typ 007) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 1,5 mm |
| Rivestimento | senza rivestimento (non rivestito) |
Dettagli del prodotto : UTENSILI ULTRAMINI R007.0150-40/CN45F
Tornitura, scanalatura e profilatura a partire dal diametro 0.2 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | stechdrehen (typ 007) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 1,5 mm |
| Rivestimento | senza rivestimento (non rivestito) |
| Raggio | 0 mm |
| Profondità di taglio | 2,5 mm |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 53,63 IVA esclusa
/ Unità
€ 65,42 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione