Riferimenti
Dummel:LS16.3560.01/AL41F
Rubix:160000000282404


Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | r/ls16.3560.01 |
|---|---|
| Larghezza della gola | 5,5 mm |
| Rivestimento | al41f (=tialn) |
Dettagli del prodotto : UTENSILI MINICUT LS16.3560.01/AL41F
Tornitura, scanalatura e profilatura dal diam. 7.8 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | r/ls16.3560.01 |
|---|---|
| Larghezza della gola | 5,5 mm |
| Rivestimento | al41f (=tialn) |
| Raggio | 1,92 mm |
| Profondità di taglio | 3,5 mm |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 23,48 IVA esclusa
/ Unità
€ 28,65 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione