Riferimenti
Dummel:R008M0250-40/AL41F
Rubix:160000000305206


Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto per gole, foratura e profilatura |
|---|---|
| Larghezza della gola | 2,5 mm |
| Rivestimento | tialn al41f (rivestimento universale) |
Dettagli del prodotto : UTENSILI ULTRAMINI R008M0250-40/AL41F
Tornitura, scanalatura e profilatura a partire dal diametro 0.2 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto per gole, foratura e profilatura |
|---|---|
| Larghezza della gola | 2,5 mm |
| Rivestimento | tialn al41f (rivestimento universale) |
| Raggio | 0,1 mm |
| Profondità di taglio | 3 mm |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 64,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 78,13 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore