Riferimenti
Iscar:PENTA 24N104J000 IC908
Rubix:160000000140730
Produttore:6003220



Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | penta24n104j000 |
|---|---|
| Larghezza della gola | 1,04 mm |
| Rivestimento | 1,04 |
Dettagli del prodotto : 6003220-INSERTI PENTA 24N104J000 IC908
INSERTI
ISCAR PENTA-CUT inserto per troncatura e gole di precisione. Rivestito TiAlN (IC908) con 5 taglienti, progettato per una minima formazione di bave nei materiali teneri.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | penta24n104j000 |
|---|---|
| Larghezza della gola | 1,04 mm |
| Rivestimento | 1,04 |
| Raggio | 0 mm |
| Profondità di taglio | 2 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 49,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 60,87 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore