Riferimenti
Dummel:R050.4-20/AL41F
Rubix:160000000305467


Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto per microtornitura (ultramini) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 34 mm |
| Raggio | 0,1 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : UTENSILI ULTRAMINI R050.4-20/AL41F
Tornitura, scanalatura e profilatura a partire dal diametro 0.2 mm
Applicazioni
Grooving;Boring;Profiling
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto per microtornitura (ultramini) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 34 mm |
| Raggio | 0,1 mm |
| Profondità di taglio | 0,3 mm |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 28,16 IVA esclusa
/ Unità
€ 34,35 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore