Riferimenti
Iscar:GIP 2.00-1.00 IC908
Rubix:160000000149597
Produttore:6402824



Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | gip (raggio pieno cw<bw) - piastra di precisione per scanalatura/troncatura |
|---|---|
| Larghezza della gola | 2 mm |
| Rivestimento | ic908 (tialn) |
Dettagli del prodotto : 6402824-INSERTI GIP 2.00-1.00 IC908
INSERTI
Piastra da taglio Iscar Cut-GRIP per lavorazioni di scanalatura e troncatura con raggio pieno. CW 2,00 mm, RE 1,00 mm e CDX max 3,00 mm, TiAlN/IC908.
Applicazioni
Tooling Systems
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | gip (raggio pieno cw<bw) - piastra di precisione per scanalatura/troncatura |
|---|---|
| Larghezza della gola | 2 mm |
| Rivestimento | ic908 (tialn) |
| Raggio | 1 mm |
| Profondità di taglio | 3 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 31,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 38,16 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore