Riferimenti
Dummel:R050.5-10C/AL41F
Rubix:160000000305489

Documenti
Dettagli del prodotto : UTENSILI ULTRAMINI R050.5-10C/AL41F
Tornitura, scanalatura e profilatura a partire dal diametro 0.2 mm
Applicazioni
Boring;Profiling
Informazioni tecniche
Attributi
| Larghezza della gola | 25 mm |
|---|---|
| Raggio | 0,15 mm |
| Profondità di taglio | 0,5 mm |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 22,75 IVA esclusa
/ Unità
€ 27,75 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
