Riferimenti
Dummel:R620M1006-20/AL41F
Rubix:160000000305996


Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto da scanalatura assiale (ultramini tipo 620m) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 3 mm |
| Rivestimento | tialn |
Documenti
Dettagli del prodotto : UTENSILI ULTRAMINI R620M1006-20/AL41F
Tornitura, scanalatura e profilatura a partire dal diametro 0.2 mm
Applicazioni
Grooving
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto da scanalatura assiale (ultramini tipo 620m) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 3 mm |
| Rivestimento | tialn |
| Raggio | 0,1 mm |
| Profondità di taglio | 2 mm |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 43,37 IVA esclusa
/ Unità
€ 52,91 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione