Riferimenti
Dummel:R047T5-25/AL41F
Rubix:160000000305363


Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | ultramini tipo 047 (geometria 47°/8°) per alesatura, scanalatura e profilatura |
|---|---|
| Larghezza della gola | 40 mm |
| Rivestimento | al41f (tialn) |
Documenti
Dettagli del prodotto : UTENSILI ULTRAMINI R047T5-25/AL41F
Tornitura, scanalatura e profilatura a partire dal diametro 0.2 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | ultramini tipo 047 (geometria 47°/8°) per alesatura, scanalatura e profilatura |
|---|---|
| Larghezza della gola | 40 mm |
| Rivestimento | al41f (tialn) |
| Raggio | 0,15 mm |
| Profondità di taglio | 0,8 mm |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 30,29 IVA esclusa
/ Unità
€ 36,96 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione