Riferimenti
Dummel:R020.0400-25/AL41F
Rubix:160000000305325


Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto ultramini per gole assiali (stechiatura assiale) con raggio d’angolo e doppio canale di raffreddamento |
|---|---|
| Larghezza della gola | 45 mm |
| Rivestimento | tialn (al41f) |
Documenti
Dettagli del prodotto : UTENSILI ULTRAMINI R020.0400-25/AL41F
Tornitura, scanalatura e profilatura a partire dal diametro 0.2 mm
Applicazioni
Grooving
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto ultramini per gole assiali (stechiatura assiale) con raggio d’angolo e doppio canale di raffreddamento |
|---|---|
| Larghezza della gola | 45 mm |
| Rivestimento | tialn (al41f) |
| Raggio | 0,2 mm |
| Profondità di taglio | 25 mm |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 61,27 IVA esclusa
/ Unità
€ 74,75 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione