Riferimenti
Dummel:R008M0200-30/AL41F
Rubix:160000000305203


Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | stechdrehen con raggio d’angolo (tipo 008m) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 50 mm |
| Rivestimento | al41f (tialn) |
Documenti
Dettagli del prodotto : UTENSILI ULTRAMINI R008M0200-30/AL41F
Tornitura, scanalatura e profilatura a partire dal diametro 0.2 mm
Applicazioni
Grooving
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | stechdrehen con raggio d’angolo (tipo 008m) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 50 mm |
| Rivestimento | al41f (tialn) |
| Raggio | 0,1 mm |
| Profondità di taglio | 3 mm |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 58,96 IVA esclusa
/ Unità
€ 71,93 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore