Riferimenti
Dummel:R050.2-15/CN45F
Rubix:160000000305396


Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto per alesatura/foratura e copia (ultramini, tipo 050.2-15) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 1,7 mm |
| Rivestimento | cn45f |
Dettagli del prodotto : UTENSILI ULTRAMINI R050.2-15/CN45F
Tornitura, scanalatura e profilatura a partire dal diametro 0.2 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto per alesatura/foratura e copia (ultramini, tipo 050.2-15) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 1,7 mm |
| Rivestimento | cn45f |
| Raggio | 0,05 mm |
| Profondità di taglio | 0,1 mm |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 25,16 IVA esclusa
/ Unità
€ 30,69 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione