Riferimenti
Dummel:R050.5-25/CN45F
Rubix:160000000305504


Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | r050.5-25/cn45f (ultramini) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 1,9 mm |
| Rivestimento | cn45f |
Dettagli del prodotto : UTENSILI ULTRAMINI R050.5-25/CN45F
Tornitura, scanalatura e profilatura a partire dal diametro 0.2 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | r050.5-25/cn45f (ultramini) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 1,9 mm |
| Rivestimento | cn45f |
| Raggio | 0,15 mm |
| Profondità di taglio | 0,5 mm |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 32,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 39,18 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione