Riferimenti
Dummel:R047T5-15/AL41F
Rubix:160000000305362


Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | ultramini inserto tipo 047 (geometria 47°/8°) r047t5-15 |
|---|---|
| Larghezza della gola | 4,4 mm |
| Rivestimento | al41f |
Dettagli del prodotto : UTENSILI ULTRAMINI R047T5-15/AL41F
Tornitura, scanalatura e profilatura a partire dal diametro 0.2 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | ultramini inserto tipo 047 (geometria 47°/8°) r047t5-15 |
|---|---|
| Larghezza della gola | 4,4 mm |
| Rivestimento | al41f |
| Raggio | 0,15 mm |
| Profondità di taglio | 0,8 mm |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 28,07 IVA esclusa
/ Unità
€ 34,24 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore