Riferimenti
Dummel:RS11.1020.01/AL41F
Rubix:160000000309784


Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | schneidplatte metrische iso-feingewinde: gewindedrehen interno, profilo parziale dal foro (ø min. 8 / 11 / 14 / 16 mm) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 0,25 mm |
| Rivestimento | al41f (=tialn) |
Dettagli del prodotto : UTENSILI MINICUT RS11.1020.01/AL41F
Tornitura, scanalatura e profilatura dal diam. 7.8 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | schneidplatte metrische iso-feingewinde: gewindedrehen interno, profilo parziale dal foro (ø min. 8 / 11 / 14 / 16 mm) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 0,25 mm |
| Rivestimento | al41f (=tialn) |
| Profondità di taglio | 1,08 mm |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 18,95 IVA esclusa
/ Unità
€ 23,11 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore