Riferimenti
Iscar:PENTA 24N140J000 IC908
Rubix:160000000140689
Produttore:6003109



Riepilogo info tecniche
| Larghezza della gola | 1,4 mm |
|---|---|
| Rivestimento | j |
| Raggio | 0 mm |
Dettagli del prodotto : 6003109-INSERTI PENTA 24N140J000 IC908
INSERTI
Informazioni tecniche
Attributi
| Larghezza della gola | 1,4 mm |
|---|---|
| Rivestimento | j |
| Raggio | 0 mm |
| Profondità di taglio | 2 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 49,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 60,87 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione