Riferimenti
Dummel:L005.0510-20/AL41F
Rubix:160000000274052


Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserti per filettatura interna iso metrica (profilo parziale) 60° |
|---|---|
| Larghezza della gola | 0,12 mm |
| Rivestimento | tialn |
Dettagli del prodotto : UTENSILI ULTRAMINI L005.0510-20/AL41F
Tornitura, scanalatura e profilatura a partire dal diametro 0.2 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserti per filettatura interna iso metrica (profilo parziale) 60° |
|---|---|
| Larghezza della gola | 0,12 mm |
| Rivestimento | tialn |
| Raggio | 0,55 mm |
| Profondità di taglio | 0,55 mm |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 30,33 IVA esclusa
/ Unità
€ 37,00 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore