Riferimenti
Dummel:R050.5-25C/AL41F
Rubix:160000000305508


Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto ultramini per tornitura, scanalatura e profilatura |
|---|---|
| Larghezza della gola | 40 mm |
| Rivestimento | al41f |
Dettagli del prodotto : UTENSILI ULTRAMINI R050.5-25C/AL41F
Tornitura, scanalatura e profilatura a partire dal diametro 0.2 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto ultramini per tornitura, scanalatura e profilatura |
|---|---|
| Larghezza della gola | 40 mm |
| Rivestimento | al41f |
| Raggio | 0,15 mm |
| Profondità di taglio | 0,5 mm |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 32,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 39,18 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore