Riferimenti
Dummel:RS11.030R15/AL41F
Rubix:160000000309772


Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | stechdrehen (interno) a raggio pieno |
|---|---|
| Larghezza della gola | 3 mm |
| Rivestimento | tialn (tiain) rivestito |
Dettagli del prodotto : UTENSILI MINICUT RS11.030R15/AL41F
Tornitura, scanalatura e profilatura dal diam. 7.8 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | stechdrehen (interno) a raggio pieno |
|---|---|
| Larghezza della gola | 3 mm |
| Rivestimento | tialn (tiain) rivestito |
| Raggio | 1,5 mm |
| Profondità di taglio | 4 mm |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,76 IVA esclusa
/ Unità
€ 21,67 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione