UTENSILI ULTRAMINI R050.6-30/K10F

Ultramini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Dummel:R050.6-30/K10F
Rubix:160000000305542
UTENSILI ULTRAMINI R050.6-30/K10F

Riepilogo info tecniche

Tipo di insertoinserto ultramini per micro-lavorazioni interne (alesatura, scanalatura e profilatura)
Larghezza della gola2,3 mm
Rivestimentok10f non rivestito (carburo a grana fine senza rivestimento)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : UTENSILI ULTRAMINI R050.6-30/K10F


Tornitura, scanalatura e profilatura a partire dal diametro 0.2 mm

Informazioni tecniche


Attributi
Tipo di insertoinserto ultramini per micro-lavorazioni interne (alesatura, scanalatura e profilatura)
Larghezza della gola2,3 mm
Rivestimentok10f non rivestito (carburo a grana fine senza rivestimento)
Raggio0,15 mm
Profondità di taglio5,3 mm
Paese d'origineDE
36,91 IVA esclusa
/ Unità
45,03 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore