Riferimenti
Dummel:DED.0215.00/AL41F
Rubix:160000000222349


Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | einstechwendeplatte (system ded) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 2,15 mm |
| Rivestimento | al41f (tialn) |
Dettagli del prodotto : UTENSILI SYSTEM DED DED.0215.00/AL41F
Tornitura, troncatura e scanalatura
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | einstechwendeplatte (system ded) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 2,15 mm |
| Rivestimento | al41f (tialn) |
| Raggio | 0,2 mm |
| Profondità di taglio | 2,29 mm |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 18,01 IVA esclusa
/ Unità
€ 21,97 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore