Riferimenti
Dummel:LS011.0100/AL41F
Rubix:160000000282150


Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto per scanalatura interna (anelli seeger / circlip grooves) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 1 mm |
| Rivestimento | al41f (=tialn) |
Dettagli del prodotto : UTENSILI MINICUT LS011.0100/AL41F
Tornitura, scanalatura e profilatura dal diam. 7.8 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto per scanalatura interna (anelli seeger / circlip grooves) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 1 mm |
| Rivestimento | al41f (=tialn) |
| Raggio | 6,7 mm |
| Profondità di taglio | 2,3 mm |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,56 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,76 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione