Riferimenti
Iscar:GRIP 4004Y IC8250
Rubix:160000000144235
Produttore:6200337



Riepilogo info tecniche
| Larghezza della gola | 4 mm |
|---|---|
| Rivestimento | ic8250 |
| Raggio | 0,4 mm |
Dettagli del prodotto : 6200337-INSERTI GRIP 4004Y IC8250
INSERTI
Applicazioni
Groove Turn and Parting
Informazioni tecniche
Attributi
| Larghezza della gola | 4 mm |
|---|---|
| Rivestimento | ic8250 |
| Raggio | 0,4 mm |
| Profondità di taglio | 2,4 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 31,46 IVA esclusa
/ Unità
€ 38,38 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore