UTENSILI ULTRAMINI R006.0510-15/AL41F

Ultramini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Dummel:R006.0510-15/AL41F
Rubix:160000000305091
UTENSILI ULTRAMINI R006.0510-15/AL41F

Riepilogo info tecniche

Tipo di insertofilettatura interna (profilo metrico iso)
Larghezza della gola0,55 mm
Rivestimentoal41f
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : UTENSILI ULTRAMINI R006.0510-15/AL41F


Tornitura, scanalatura e profilatura a partire dal diametro 0.2 mm

Informazioni tecniche


Attributi
Tipo di insertofilettatura interna (profilo metrico iso)
Larghezza della gola0,55 mm
Rivestimentoal41f
Raggio0,12 mm
Profondità di taglio2,3 mm
Paese d'origineDE
30,29 IVA esclusa
/ Unità
36,96 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore