Riferimenti
Dummel:RS08.0815.01/AL41F
Rubix:160000000309704


Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | minicut per filettatura interna iso metrica (profilo parziale) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 0,18 mm |
| Rivestimento | tialn (al41f (=tialn)) |
Documenti
Dettagli del prodotto : UTENSILI MINICUT RS08.0815.01/AL41F
Tornitura, scanalatura e profilatura dal diam. 7.8 mm
Applicazioni
Grooving;Profiling
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | minicut per filettatura interna iso metrica (profilo parziale) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 0,18 mm |
| Rivestimento | tialn (al41f (=tialn)) |
| Raggio | 6,7 mm |
| Profondità di taglio | 0,81 mm |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 18,59 IVA esclusa
/ Unità
€ 22,67 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore