Riferimenti
Dummel:R006.0150-10/CN45F
Rubix:160000000305064


Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto ultramini tipo 006 per scanalatura interna (stechdrehen/grooving, boring and profiling) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 1,5 mm |
| Rivestimento | pvd-tin (cn45f) |
Dettagli del prodotto : UTENSILI ULTRAMINI R006.0150-10/CN45F
Tornitura, scanalatura e profilatura a partire dal diametro 0.2 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto ultramini tipo 006 per scanalatura interna (stechdrehen/grooving, boring and profiling) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 1,5 mm |
| Rivestimento | pvd-tin (cn45f) |
| Raggio | 1 mm |
| Profondità di taglio | 1,8 mm |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 25,25 IVA esclusa
/ Unità
€ 30,81 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione