Riferimenti
Walter:GX24-2E300N03-UD4 WSM33S
Rubix:999190100003410
Produttore:6193803

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto per troncatura e gole (gx24) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 3 mm |
| Rivestimento | tiger-tec silver (pvd tialn + al2o3 + zrcn) |
Dettagli del prodotto : 6193803-INSERTI TRONCATURA GX24-2E300N03-UD4 WSM33S
Esecuzione di gole e scanalature – Inserti da taglio GX ...-UD4 • Neutro • WSM33S • Tiger·tec® Silver • s=3mm • r=0,3mm
Punti di forza
Formatruciolo universale, adatto per tutte le lavorazioni
Applicazioni
Controllo del truciolo ottimale nella lavorazione di componenti fucinati;Per avanzamenti medio-elevati
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto per troncatura e gole (gx24) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 3 mm |
| Rivestimento | tiger-tec silver (pvd tialn + al2o3 + zrcn) |
| Raggio | 0,3 mm |
| Profondità di taglio | 2 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 23,94 IVA esclusa
/ Unità
€ 29,21 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione