Riferimenti
Dummel:R005M0100-10/AL41F
Rubix:160000000305024


Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto per stechdrehen con raggio d’angolo (typ 005m) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 1 mm |
| Rivestimento | tialn |
Dettagli del prodotto : UTENSILI ULTRAMINI R005M0100-10/AL41F
Tornitura, scanalatura e profilatura a partire dal diametro 0.2 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto per stechdrehen con raggio d’angolo (typ 005m) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 1 mm |
| Rivestimento | tialn |
| Raggio | 0,1 mm |
| Profondità di taglio | 1 mm |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 25,26 IVA esclusa
/ Unità
€ 30,82 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione