UTENSILI ULTRAMINI R050.6-35C/AL41F

Ultramini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Dummel:R050.6-35C/AL41F
Rubix:160000000305549
UTENSILI ULTRAMINI R050.6-35C/AL41F

Riepilogo info tecniche

Tipo di insertotipo 050 c (typ 050 c)
Larghezza della gola50 mm
Rivestimentoal41f
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : UTENSILI ULTRAMINI R050.6-35C/AL41F


Tornitura, scanalatura e profilatura a partire dal diametro 0.2 mm

Informazioni tecniche


Attributi
Tipo di insertotipo 050 c (typ 050 c)
Larghezza della gola50 mm
Rivestimentoal41f
Raggio0,15 mm
Profondità di taglio0,5 mm
Paese d'origineDE
42,28 IVA esclusa
/ Unità
51,58 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione