Riferimenti
Dummel:L514.1054.00/AL41F
Rubix:160000000281432


Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto per fresatura circolare (utensile per fresare) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 35 mm |
| Rivestimento | al41f (tialn) |
Dettagli del prodotto : UT.FRESATURA CIRCOLARE L514.1054.00/AL41F
Fresatura e stozzatura dallo spessore 4 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto per fresatura circolare (utensile per fresare) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 35 mm |
| Rivestimento | al41f (tialn) |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 25,17 IVA esclusa
/ Unità
€ 30,71 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore