Riferimenti
Dummel:DED.0300.02/AL41F
Rubix:160000000222361


Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto per gole (sistema ded, inserti a 3 taglienti) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 3 mm |
| Rivestimento | tialn (al41f) |
Dettagli del prodotto : UTENSILI SYSTEM DED DED.0300.02/AL41F
Tornitura, troncatura e scanalatura
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto per gole (sistema ded, inserti a 3 taglienti) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 3 mm |
| Rivestimento | tialn (al41f) |
| Raggio | 0,2 mm |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 24,61 IVA esclusa
/ Unità
€ 30,02 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore