Riferimenti
Iscar:DGN 3102C IC808
Rubix:160000000140850
Produttore:6003581

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | dgn 3102c |
|---|---|
| Larghezza della gola | 3,1 mm |
| Rivestimento | ic808 |
Dettagli del prodotto : 6003581-INSERTI DGN 3102C IC808
INSERTI
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | dgn 3102c |
|---|---|
| Larghezza della gola | 3,1 mm |
| Rivestimento | ic808 |
| Raggio | 0,2 mm |
| Profondità di taglio | 18 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 21,98 IVA esclusa
/ Unità
€ 26,81 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore