Riferimenti
Dummel:R055.3-20/AL41F
Rubix:160000000305618


Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | typ 055 ausdrehen und kopieren (raggio d’angolo 0,05 mm) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 2,6 mm |
| Rivestimento | al41f (tialn) |
Dettagli del prodotto : UTENSILI ULTRAMINI R055.3-20/AL41F
Tornitura, scanalatura e profilatura a partire dal diametro 0.2 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | typ 055 ausdrehen und kopieren (raggio d’angolo 0,05 mm) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 2,6 mm |
| Rivestimento | al41f (tialn) |
| Raggio | 0,05 mm |
| Profondità di taglio | 0,2 mm |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 31,41 IVA esclusa
/ Unità
€ 38,32 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore