Riferimenti
Walter:GX24-3E500N25-RD4 WSM33S
Rubix:999240115006425
Produttore:6153446

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto per scanalatura e troncatura (walter cut gx24) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 5 mm |
| Rivestimento | tiger·tec® silver (cvd) |
Dettagli del prodotto : 6153446-INSERTI TRONCATURA GX24-3E500N25-RD4 WSM33S
Esecuzione di gole e tornitura a copiare – Inserti da taglio GX ...-RD4 • Neutro • WSM33S • Tiger·tec® Silver • s=5mm • r=2,5mm
Punti di forza
Eccellente controllo del truciolo con qualsiasi lavorazione
Applicazioni
Per avanzamenti medio-elevati
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto per scanalatura e troncatura (walter cut gx24) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 5 mm |
| Rivestimento | tiger·tec® silver (cvd) |
| Raggio | 2,5 mm |
| Profondità di taglio | 2,5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 28,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 35,02 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione