Riferimenti
Dummel:R050.2-10/AL41F
Rubix:160000000305389


Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto ultramini per scanalatura, alesatura e profilatura (grooving/boring/profiling) a raggio d’angolo |
|---|---|
| Larghezza della gola | 24 mm |
| Rivestimento | al41f (tialn) |
Documenti
Dettagli del prodotto : UTENSILI ULTRAMINI R050.2-10/AL41F
Tornitura, scanalatura e profilatura a partire dal diametro 0.2 mm
Punti di forza
•Boring and profiling (righthand version)
Boring and chamfering (righthand version)
grooving (righthand version)
Boring and chamfering (righthand version)
grooving (righthand version)
Applicazioni
Boring;Profiling
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto ultramini per scanalatura, alesatura e profilatura (grooving/boring/profiling) a raggio d’angolo |
|---|---|
| Larghezza della gola | 24 mm |
| Rivestimento | al41f (tialn) |
| Raggio | 0,05 mm |
| Profondità di taglio | 0,1 mm |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 23,54 IVA esclusa
/ Unità
€ 28,71 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore