Riferimenti
Walter:GX16-2E300N03-GD3 WKP23S
Rubix:999240115006564
Produttore:6529688

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto troncatura/scanalatura walter cut gx16 – chipbreaker gd3 (doppio tagliente, neutro) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 3 mm |
| Rivestimento | al2o3, tin (cvd) |
Dettagli del prodotto : 6529688-INSERTI TRONCATURA GX16-2E300N03-GD3 WKP23S
Esecuzione di gole e troncatura – Inserti da taglio GX ...-GD3 • Neutro • WKP23S • Tiger·tec® Silver • s=3mm • r=0,3mm
Punti di forza
Taglio dolce e perfetto controllo del truciolo, anche su materiali difficili;Utilizzabile per esecuzione di gole e troncatura
Applicazioni
Avanzamenti medio-ridotti;Operazioni generiche di troncatura ed esecuzione di gole
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto troncatura/scanalatura walter cut gx16 – chipbreaker gd3 (doppio tagliente, neutro) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 3 mm |
| Rivestimento | al2o3, tin (cvd) |
| Raggio | 0,3 mm |
| Profondità di taglio | 2 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 28,98 IVA esclusa
/ Unità
€ 35,36 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione