Riferimenti
Dummel:R050.35-16/AL41F
Rubix:160000000305445


Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | typ 050 ausdrehen und kopieren |
|---|---|
| Larghezza della gola | 30 mm |
| Rivestimento | tialn (al41f) |
Documenti
Dettagli del prodotto : UTENSILI ULTRAMINI R050.35-16/AL41F
Tornitura, scanalatura e profilatura a partire dal diametro 0.2 mm
Applicazioni
Boring;Profiling
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | typ 050 ausdrehen und kopieren |
|---|---|
| Larghezza della gola | 30 mm |
| Rivestimento | tialn (al41f) |
| Raggio | 0,1 mm |
| Profondità di taglio | 0,25 mm |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 24,95 IVA esclusa
/ Unità
€ 30,44 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore