Riferimenti
Dummel:R012.0250-10/AL41F
Rubix:160000000305281


Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | axialstechen (scanatura assiale) con doppio canale di raffreddamento; raggio 0,2 mm |
|---|---|
| Larghezza della gola | 30 mm |
| Rivestimento | al41f |
Documenti
Dettagli del prodotto : UTENSILI ULTRAMINI R012.0250-10/AL41F
Tornitura, scanalatura e profilatura a partire dal diametro 0.2 mm
Applicazioni
Grooving
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | axialstechen (scanatura assiale) con doppio canale di raffreddamento; raggio 0,2 mm |
|---|---|
| Larghezza della gola | 30 mm |
| Rivestimento | al41f |
| Raggio | 0,2 mm |
| Profondità di taglio | 10 mm |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 57,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 69,69 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore