Riferimenti
Walter:GX24-2E300N15-RF7 WSM23S
Rubix:999240115005294
Produttore:7934770

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto da troncatura (gole e tornitura a copiare) — geometria rf7 (gx24) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 3 mm |
| Rivestimento | pvd al2o3 |
Dettagli del prodotto : 7934770-INSERTI TRONCATURA GX24-2E300N15-RF7 WSM23S
Esecuzione di gole e tornitura a copiare – Inserti da taglio GX ...-RF7 • Neutro • WSM23S • Tiger·tec® Silver • s=3mm • r=1,5mm
Punti di forza
Massima economicità nei materiali ISO M e ISO S;Superfici di eccellente qualità, grazie al tagliente positivo e allo smusso primario ad effetto stabilizzante;Possibilità di realizzare sottosquadri, grazie all’angolo di lavorazione 180°
Applicazioni
Materiali ISO M (ad es. turbocompressori) e S (ad es. dischi turbina);Finitura di materiali ISO P (ad es. perni sferici);Lavorazione radiale e frontale con superfici di elevata qualità;Tornitura a copiare di componenti delicati;Ambiti d’impiego: industria aerospaziale, industria automobilistica ecc.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto da troncatura (gole e tornitura a copiare) — geometria rf7 (gx24) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 3 mm |
| Rivestimento | pvd al2o3 |
| Raggio | 1,5 mm |
| Profondità di taglio | 1,5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 23,94 IVA esclusa
/ Unità
€ 29,21 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione