Riferimenti
Dummel:RS08.008R04/AL41F
Rubix:160000000309691


Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto minicut per scanalatura interna, troncatura/foratura (boring) e profilatura a raggio pieno (grooving internal / full nose radius). |
|---|---|
| Larghezza della gola | 0,8 mm |
| Rivestimento | tialn (al41f) |
Documenti
Dettagli del prodotto : UTENSILI MINICUT RS08.008R04/AL41F
Tornitura, scanalatura e profilatura dal diam. 7.8 mm
Applicazioni
Grooving;Profiling
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto minicut per scanalatura interna, troncatura/foratura (boring) e profilatura a raggio pieno (grooving internal / full nose radius). |
|---|---|
| Larghezza della gola | 0,8 mm |
| Rivestimento | tialn (al41f) |
| Raggio | 0,4 mm |
| Profondità di taglio | 1 mm |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,76 IVA esclusa
/ Unità
€ 20,45 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione