Riferimenti
Dummel:RS55.300.02/AL41F
Rubix:160000000309919


Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | minicut – schneidplatte per scanalatura/alesatura/profilatura interna (nc-feindrehen, grande einstechtiefe) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 3 mm |
| Rivestimento | tialn (=tialn) |
Dettagli del prodotto : UTENSILI MINICUT RS55.300.02/AL41F
Tornitura, scanalatura e profilatura dal diam. 7.8 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | minicut – schneidplatte per scanalatura/alesatura/profilatura interna (nc-feindrehen, grande einstechtiefe) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 3 mm |
| Rivestimento | tialn (=tialn) |
| Raggio | 0,2 mm |
| Profondità di taglio | 5,5 mm |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 21,35 IVA esclusa
/ Unità
€ 26,05 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore